• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-Achs-Spanner Xpent 1S

Artikel-Nr.: 361100 1S
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannbereich S1 6 mm - 108 mm
Spannbereich S2 104 mm - 208 mm
Spannbereich S3 186 mm - 290 mm
Spannbereich S4 286 mm - 386 mm
Länge L 454 mm
Grundkörperhöhe c 125,5 mm
c1 77,5 mm
Breite B 125 mm
Nutbreite n H7 20 mm
Höhe h 45 mm
Spannkraft bis maximal 40 kN
maximales Drehmoment 90 Nm
Gewicht 34 kg
Schlüsselweiten-Maße 5 mm; 10 mm
Größe Spindelverlängerung 100
Farbcode für passendes Zubehör Xpent1-2
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361100 1S
EAN / GTIN 4045197926906

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
  • Flexibles, modulares Spannsystem.
  • Alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
  • Spannkraft bis 40 kN bei 90 Nm Drehmoment.
  • Beide Spannmodule individuell auf Basisschiene positionierbar.
  • Variabler Spann- bzw. Verstellbereich.
  • Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm.
  • Inklusive Bohrungen 18M16 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200mm.

Verwendung:

Perfekt für die echte 5-Seiten- Bearbeitung.
In Verbindung mit verschiedenen Backen ist konventionelles, glattflächiges Spannen und Rohteilspannung möglich.

Lieferumfang:

Basisschiene, Spindel, Spindelverlängerung, Kurbel / 6-kant-Schraubendreher (bei Typ 1S), Spannmodul fix, Spannmodul mobil.

Sonderzubehör:

Spannmodule Nr. 361105361110, Mittelbacke Nr. 361111, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120, Spannpratzen Nr. 361165, Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, Schraubendrehereinsatz Nr. 643329, Werkstückanschlag Nr. 360094, Aufsatzbacken Nr. 361123 – 361138.

Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 361123361137 und Vorsatzbacken Nr. 361140361151 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Spannsituation S4 wird eine weitere Spindelverlängerung Nr. 361120 benötigt. Für eine perfekte Schmierung des Werkzeugs empfehlen wir Mehrzweckfett Nr. 083592 PLUS.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb