{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Xpent | |
Ausführung | Nullpunktspannsystem | |
Spannbereich S1 | 6 mm - 108 mm | |
Spannbereich S2 | 104 mm - 208 mm | |
Spannbereich S3 | 186 mm - 290 mm | |
Spannbereich S4 | 286 mm - 386 mm | |
Länge L | 454 mm | |
Grundkörperhöhe c | 165,5 mm | |
c1 | 117,5 mm | |
Breite B | 125 mm | |
Nutbreite n H7 | 20 mm | |
Höhe h | 45 mm | |
Spannkraft bis maximal | 40 kN | |
maximales Drehmoment | 90 Nm | |
Gewicht | 36 kg | |
Schlüsselweiten-Maße | 5 mm; 10 mm | |
Größe Spindelverlängerung | 100 | |
Farbcode für passendes Zubehör | Xpent1-2 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 361100 1 | |
EAN / GTIN | 4045197809209 | |
Herstellernummer | 361100 1 |