Vorsatzbacke Gripp 3/5 80

Artikel-Nr.: 361142 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 80 mm
Backenhöhe h 20 mm
Höhe h1 15 mm
Höhe h2 17 mm
Backenlänge l 12 mm
Länge l1 9 mm
Länge l2 9 mm
passend zu Farbcode Xpent0; Xpent1-2
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361142 80
EAN / GTIN 4045197809483

Beschreibung

Ausführung:

Erste Spannstufe mit 3 mm Höhe. Zweite Spannstufe mit 5 mm Höhe.
3 mm Auflagefläche.

Vorteil:

Durch Wenden der Backe steht eine zweite Spannstufe zur Verfügung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 361124361127, Nr. 361133 und Nr. 361135.
Stufenbacken Nr. 361295361296.