Vorsatzbacke Gripp 3/5, für Typ: 63

Artikel-Nr.: 361142 63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 63 mm
Backenhöhe h 20 mm
Höhe h1 17 mm
Höhe h2 15 mm
Backenlänge l 12 mm
Länge l1 9 mm
Länge l2 9 mm
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361142 63
EAN / GTIN 4045197849182
Herstellernummer 361142 63
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Erste Spannstufe mit 3 mm Höhe. Zweite Spannstufe mit 5 mm Höhe.
3 mm Auflagefläche.

Vorteil:

Durch Wenden der Backe steht eine zweite Spannstufe zur Verfügung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 361124361127, Nr. 361133 und Nr. 361135.
Stufenbacken Nr. 361295361296.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb