{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 100 mm | |
Backenhöhe h | 40 mm | |
Höhe h1 | 20 mm | |
Backenlänge l | 60 mm | |
Länge l1 | 43,5 mm | |
passend zu Farbcode | Xpent0 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361126 100 | |
EAN / GTIN | 4045197849076 | |
Herstellernummer | 361126 100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Aufsatzbacke für gedrehte Spannmodule starr, für Typ: 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
335,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
107,64 €
47,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
168,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
593,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
430,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite b | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Backenhöhe h | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Backenlänge l | 60 mm | 125,5 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Höhe h1 | 20 mm | 20 mm | |||
passend zu Farbcode | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | Xpent0 | |
Anzahl Slots für Einsätze | 4 | ||||
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |