• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterplatte 450

Artikel-Nr.: 361170 450
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Ausführung Nullpunktspannsystem
Länge L 454 mm
Breite B 342 mm
Höhe H 56,4 mm
Höhe H1 24 mm
Gewicht 34,5 kg
Anzahl ZC-Bohrungen 10
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Adapterplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361170 450
EAN / GTIN 4045197809667
Herstellernummer 361170 450

Beschreibung

Verwendung:

Zur optimalen Befestigung des 5-Achs-Spanners auf Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Basisschienen Nr. 361115.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmleiste mit Zylinderschrauben.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16 und Gr. 18M16/138

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb