6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff und Kugelkopf 5 mm

Artikel-Nr.: 627712 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
629 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5 mm
Klingenlänge 125 mm
ganze Länge 187 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff Haptoprene
Kugelkopf ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627712 5
EAN / GTIN 4067263013228
Herstellernummer 627712 5

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt. Mit Kugelkopf an der langen Seite. Gr. 4 – 10 mit Seitenabtrieb.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb