6-kant-Schraubendreher-Satz mit Kugelkopf, verchromt 6

Artikel-Nr.: 627716 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Schraubendreher 6
    Aufbewahrung in Easy-Fix-Ständer
    Kugelkopf ja
    Seitenabtrieb ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627716 6
    EAN / GTIN 4067263982180
    Herstellernummer 627716 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch geformter Quergriff mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt. Mit Kugelkopf an der langen Seite. Gr. 4 – 10 mit Seitenabtrieb.

    Lieferumfang:

    je 1 Schraubendreher Nr. 627712: Gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb