Zentrischspanner Grundgerät Xtric, Typ: 50XS

Artikel-Nr.: 363000 50XS
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric
Spannkraft bis maximal 16 kN
Gewicht 1,5 kg
L 96 mm
B 50 mm; 80 mm
Höhe H 35 mm
Spannbereich S1 0 mm - 22 mm
Spannbereich S2 49 mm - 65 mm
Längsnut 20 mm
maximales Drehmoment 40 Nm
Schlüsselweiten-Maße 7 mm; 3 mm
Stichmaß Unterseite 52 mm
Farbcode für passendes Zubehör Xtric 50
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363000 50XS
EAN / GTIN 4062406785222
Herstellernummer 363000 50XS

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
  • Komplett gehärtet und Unterseite feingefräst.
  • Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.
  • Inklusive Bohrungen für LANG Positionier-System, adaptierbar auf GARANT ZeroClamp und Erowa ITS148 (Gr. 50 und 80) über Zwischenplatte.
  • Werkzeugloser Backenwechsel. Durch Wenden der Backen ist Spannbereichsveränderung möglich.
  • Automations-Schnittstelle.
  • Geniales, werkzeugloses Backenschnellwechselsystem.
  • Spannkraft bis 25 kN bei 90 Nm Drehmoment.
  • Schnell und intuitiv bedienbar.
  • Wiederholgenauigkeit <0,01 mm.
  • Skalierung zur Vorpositionierung der Spannmodule.
  • Spindelmutter mit oder ohne Pendelfunktion.
  • Spannrand für Spannpratzen.
  • Zentrumseinstellung mit Stirnlochschlüssel.

Verwendung:

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363010363045.

Lieferumfang:

Basisschiene, Spindel, Spindelmuttern, Spindelabdeckung Nr. 363083.

Sonderzubehör:

6-kant-Schraubendreher Nr. 627424 Gr. 5, Stirnlochschlüssel Nr. 628600 Gr. 2, Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229, Spannpratzen Nr. 363081 80 und 361165 CS1, GARANT Spannbolzen Nr. 363190, Adapterplatten Nr. 363079, 363080, 363085. Höhenkonsole Nr. 363090 (in Kombination mit Nr. 363079). Montagestation Nr. 358595 52/96.

Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 363010363045 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Spannsituation S2 entsteht durch Wenden der Backe. Spannlücken bei Typen XS und XSP und H mit versetzten Aufsatzbacken beheben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb