Zentrischspanner Grundgerät Xtric 125XSA

Artikel-Nr.: 363000 125XSA
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Nullpunktspannsystem
Gewicht 10,6 kg
L 186 mm
B 125 mm
Höhe H 54 mm
Stichmaß 80 mm
maximales Drehmoment 132 Nm
Schlüsselweiten-Maße 13 mm; 5 mm
maximale Spannkraft 32 kN
Farbcode Xtric 125
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363000 125XSA
EAN / GTIN 4067263098799
Herstellernummer 363000 125XSA

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
  • Komplett gehärtet und Unterseite feingefräst.
  • Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.
  • Perfekt zentrisch spannend durch Zentrumseinstellung.
  • Durch Wenden der Backen ist Spannbereichsveränderung möglich.

Verwendung:

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363010363045.

Lieferumfang:

Grundkörper, Spindel, Spindelmuttern und vier Spannbolzen passend für Automationskonsole Nr. 360164 XP80Z.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229 13, Montagestation Nr. 358595 80.

Hinweis:

Passend für die GARANT Automationsanlage TurnTable in Kombination mit / für Automationskonsole Nr. 360164 XP80Z. Passende Aufsatzbacken Nr. 363010363045 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Spannsituation S2 entsteht durch Wenden der Backe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb