Montage-Rüst-Station, für Stichmaß: 80

Artikel-Nr.: 358595 80
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Stichmaß Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 125 mm
Breite 125 mm
Höhe 25 mm
Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358595 80
EAN / GTIN 4067263843719
Herstellernummer 358595 80

Beschreibung

Ausführung:

Die Montagestation kann mit zwei Schrauben auf der Werkbank montiert werden. Über Spannbolzen z.B. Nr. 363190 können Spannmittel oder Vorrichtung mit Stichmaß 52/96 oder 80 auf die Montagestation gesetzt und mittels seitlicher Brücke ver- und entriegelt werden. Rüstzeitoptimiertes und prozesssicheres Spannen von Werkstücken bzw. Wechsel von Spannbacken ist dadurch gewährleistet.
  • Werkzeuglose Ver- und Entriegelung.
  • Reduzierung der Rüstzeiten.
  • Gewährleistung der Arbeitssicherheit.
  • Zum Patent angemeldet.

Verwendung:

Zum Montieren und Demontieren von Werkstücken im Spannmittel und zum Wechseln oder Drehen der Spannbacken.

Passend für:

Spannmittel mit Stichmaß 80 und ZeroClamp Spannbolzen Gr. 90, z.B. ZeroClamp Nr. 360134.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb