Zentrischspanner Grundgerät Xtric, Typ: 50XSE

Artikel-Nr.: 363000 50XSE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric
Spannkraft bis maximal 16 kN
Gewicht 2,215 kg
L 96 mm
B 50 mm; 80 mm
Höhe H 35 mm
Spannbereich S1 0 mm - 22 mm
Spannbereich S2 49 mm - 65 mm
Längsnut 20 mm
maximales Drehmoment 40 Nm
Schlüsselweiten-Maße 7 mm; 3 mm
Stichmaß Unterseite 52 mm
Farbcode für passendes Zubehör Xtric 50
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363000 50XSE
EAN / GTIN 4067263161035
Herstellernummer 363000 50XSE
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
  • Komplett gehärtet und Unterseite feingefräst.
  • Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.
  • Inklusive Bohrungen für LANG Positionier-System, adaptierbar auf GARANT ZeroClamp und Erowa ITS148 (Gr. 50 und 80) über Zwischenplatte.
  • Werkzeugloser Backenwechsel. Durch Wenden der Backen ist Spannbereichsveränderung möglich.
  • Automations-Schnittstelle.
  • Geniales, werkzeugloses Backenschnellwechselsystem.
  • Spannkraft bis 25 kN bei 90 Nm Drehmoment.
  • Schnell und intuitiv bedienbar.
  • Wiederholgenauigkeit <0,01 mm.
  • Skalierung zur Vorpositionierung der Spannmodule.
  • Spindelmutter mit oder ohne Pendelfunktion.
  • Spannrand für Spannpratzen.
  • Zentrumseinstellung mit Stirnlochschlüssel.

Verwendung:

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363010363045.

Lieferumfang:

Basisschiene, Spindel, Spindelmuttern, Spindelabdeckung Nr. 363083.

Sonderzubehör:

6-kant-Schraubendreher Nr. 627424 Gr. 5, Stirnlochschlüssel Nr. 628600 Gr. 2, Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229, Spannpratzen Nr. 363081 80 und 361165 CS1, GARANT Spannbolzen Nr. 363190, Adapterplatten Nr. 363079, 363080, 363085. Höhenkonsole Nr. 363090 (in Kombination mit Nr. 363079). Montagestation Nr. 358595 52/96.

Hinweis:

Inklusive Adaption passend für Erowa ITS50.
Passende Aufsatzbacken Nr. 363010363045 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Spannsituation S2 entsteht durch Wenden der Backe. Spannlücken bei Typen XS und XSP und H mit versetzten Aufsatzbacken beheben.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Spannmittel zur Montage in Maschine, die für Fräsbearbeitung konzipiert ist.
  • Für Spannen von Werkstücken im Rohzustand oder teilbearbeiteten Werkstücken.
  • Spannen von unterschiedlichen Werkstücken durch verschiedene Ausführungen und Aufsatzbacken.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Zentrischspanner nicht für Drehbearbeitung verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Spannmittel zur Montage in Maschine, die für Fräsbearbeitung konzipiert ist.
  • Für Spannen von Werkstücken im Rohzustand oder teilbearbeiteten Werkstücken.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Anpassung an Werkstückgeometrie durch verschiedene Ausführungen sowie Aufsatzbacken möglich.

Sachwidriger Einsatz
  • Zentrischspanner nicht für Drehbearbeitung verwenden.
  • Zentrischspanner nicht am Spannrand spannen.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb