• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLCL 08-3S-JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für positive, rhombische 80°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3606735
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3606735
EAN / GTIN 7291075322842
Herstellernummer 3606735
L-Nummer L23990 931

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4″ ,Kopflänge (LH) 0.9″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 4″
  • Funktionsbreite (WF): 0.51″
  • Kopflänge (LH): 0.9″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CC.. 3
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb