• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PSSNR 4040S-2507 Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel und Kniehebelklemmung zum Längs- und Plandrehen für negative, quadratische Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606669
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606669
EAN / GTIN 7291075098082
Herstellernummer 3606669
L-Nummer L23990 1074

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 234 mm, Kopflänge (LH) 53 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 234 mm
  • Funktionsbreite (WF) 50 mm
  • Kopflänge (LH) 53 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 2507
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb