• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CKNNR 2525M-16 Top Clamp-Klemmhalter mit 63° Anstellwinkel für negative KNUX-/ KNMX-55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606620
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606620
EAN / GTIN 7291075174762
Herstellernummer 3606620
L-Nummer L23990 1002

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 33 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 14.4 mm
  • Kopflänge (LH) 33 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) KNUX/KNMX 1604
  • Rake Angle Axial (GAMP) 2.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 5.2 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb