• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CKJNL 2020K-16 Top Clamp-Klemmhalter mit 93° Anstellwinkel für negative KNMX-/ KNUX-55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606618
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606618
EAN / GTIN 7291075174724
Herstellernummer 3606618
L-Nummer L23990 988

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 32 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 32 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) KNMX/KNUX 1604
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb