• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSSNR 16-4 R-Clamp-Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel zum Längs- und Plandrehen für negative, quadratische Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606611
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606611
EAN / GTIN 7291075192834
Herstellernummer 3606611
L-Nummer L23990 865

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6.32″ ,Kopflänge (LH) 1.14″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6.32″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Kopflänge (LH): 1.14″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SN.. 43
  • Rake Angle Axial (GAMP): -5.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -5.5 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb