• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-MDUNL 16-3 Ausdrehstangen mit Klemmverriegelung und Kühlmittelbohrungen für negative 55°-Einsätze.

Artikel-Nr.: 3606580
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606580
EAN / GTIN 7291075088731
Herstellernummer 3606580
L-Nummer L23990 837

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Dmin Abstechen 1-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.67″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DNMG 332-GN
  • Dmin Abstechen 1-1/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -13 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.58″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb