• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A25R PDUNL-11 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für rhombische, negative 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606568
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606568
EAN / GTIN 7291075037487
Herstellernummer 3606568
L-Nummer L23990 372

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNMG 110408-GN
  • Dmin Abstechen 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -13 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 40 mm
  • Schafthöhe (H) 23 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb