• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PWLNL 1616H-06 Klemmhalter für die Außenbearbeitung mit Kniehebel-Klemmung für negative 80°-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606553
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606553
EAN / GTIN 7291075063226
Herstellernummer 3606553
L-Nummer L23990 858

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 100 mm, Kopflänge (LH) 16 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 100 mm
  • Funktionsbreite (WF) 20 mm
  • Kopflänge (LH) 16 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WN..06T3
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb