• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PSKNR 2525M-12 Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel und Kniehebelklemmung zum Plandrehen für negative ISO-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606532
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606532
EAN / GTIN 7291075062984
Herstellernummer 3606532
L-Nummer L23990 1771

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 23.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 153.06 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 23.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1204/SNGA 1204
  • Gesamtlänge (OAL) 153.06 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb