• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A32S PSKNL-09 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für negative, quadratische 90°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603617
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603617
EAN / GTIN 7291075356588
Herstellernummer 3603617
L-Nummer L23990 298

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 30 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 090404-M3P
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -13 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 43 mm
  • Schafthöhe (H) 30 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb