• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDNCN 2525M-13-SL Klemmhalter mit Schraubenklemmung für 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3603237
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603237
EAN / GTIN 7291075319200
Herstellernummer 3603237
L-Nummer L23990 1581

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 25 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12.5 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb