• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SRGCR 16-12-JHP Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für runde Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3603203
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603203
EAN / GTIN 7291075323863
Herstellernummer 3603203
L-Nummer L23990 1350

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.2″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Kopflänge (LH): 1.2″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.472″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RCMT 1204
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb