• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A32T PCLNR-12 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603139
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603139
EAN / GTIN 7291075064186
Herstellernummer 3603139
L-Nummer L23990 535

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm, Schafthöhe (H) 30 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 300 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 45 mm
  • Schafthöhe (H) 30 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten