• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A32T SVLBCR-16 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3603133
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603133
EAN / GTIN 7291075065466
Herstellernummer 3603133
L-Nummer L23990 519

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 318.5 mm, Schafthöhe (H) 29 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 27.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCMT 160404-FPC
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 318.5 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 76.5 mm
  • Schafthöhe (H) 29 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb