• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVACR 1212H-11S-JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für positive rhombische 35°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3603115
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603115
EAN / GTIN 7291075310504
Herstellernummer 3603115
L-Nummer L23990 2016

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 100 mm, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 100 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12.2 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC..1103
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb