• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SVPCR 1616K-11S Werkzeughalter mit 117° Anstellwinkel für 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3603099
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603099
EAN / GTIN 7291075303193
Herstellernummer 3603099
L-Nummer L23990 91

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16.2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC..1103
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb