• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDJNL 16-3D R-Clamp-Klemmhalter mit 93° Anstellwinkel für negative, rhombische 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602966
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602966
EAN / GTIN 7291075192735
Herstellernummer 3602966
L-Nummer L23990 1325

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.18″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Kopflänge (LH): 1.18″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DNMG 33.
  • Rake Angle Axial (GAMP): -7 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb