• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PRDCN 24-25 Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für runde RCMX-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602862
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602862
EAN / GTIN 7291075259445
Herstellernummer 3602862
L-Nummer L23990 1261

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 7″ ,Kopflänge (LH) 3.07″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 7″
  • Funktionsbreite (WF): 3/4″
  • Kopflänge (LH): 3.07″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.984″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RCMX 2507
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1-1/2″
  • Schaftbreite (B): 1-1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb