• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSDNN 3232P-19 R-Clamp-Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel zum Außendrehen für negative ISO-SNMG Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602819
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602819
EAN / GTIN 7291075195200
Herstellernummer 3602819
L-Nummer L23990 1598

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 44 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16 mm
  • Kopflänge (LH) 44 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1906
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8.5 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb