• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DTGNR 2020K-16 R-Clamp-Klemmhalter mit -91° Anstellwinkel zum Außendrehen für negative, dreieckige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602582
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602582
EAN / GTIN 7291075192858
Herstellernummer 3602582
L-Nummer L23990 1315

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 25 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TNMG 1604
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb