• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVACR 10-2S Seitenhebel-Verriegelungswerkzeuge für 35° positive rhombische Einsätze, vorgesehen für Schweizer Automaten

Artikel-Nr.: 3602432
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602432
EAN / GTIN 7291075205022
Herstellernummer 3602432
L-Nummer L23990 1044

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 5.905″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 5.905″
  • Funktionsbreite (WF): 0.65″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VC.. 2
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 5/8″
  • Schaftbreite (B): 5/8″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb