• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TSDNN 2525M-12CH Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel für quadratische Keramik- Wendeschneidplatten mit Kalotte

Artikel-Nr.: 3602378
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602378
EAN / GTIN 7291075194746
Herstellernummer 3602378
L-Nummer L23990 912

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNGX 1207..T
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb