• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E16 PWLNR-06 HEAD Auswechselbare Drehköpfe mit Kniehebel-Klemmung für negative WNMG-Trigon-Wendeschneidplatten, zur Klemmung auf einen Hartmetallschaft

Artikel-Nr.: 3602242
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602242
EAN / GTIN 7291075191998
Herstellernummer 3602242
L-Nummer L23990 351

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Dmin Abstechen 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Dmin Abstechen 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -14 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 37 mm
  • Schafthöhe (H) 15 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb