• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DWLNR 20-4 Klemmhalter für die Außenbearbeitung mit 95° Anstellwinkel für negative WNMG-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602112
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602112
EAN / GTIN 7291075192179
Herstellernummer 3602112
L-Nummer L23990 829

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.4″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/2″
  • Kopflänge (LH): 1.4″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WNMG 43.
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1-1/4″
  • Schaftbreite (B): 1-1/4″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb