• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E16R STFPR-11X Bohrstangen für positive, dreieckige TPGX-Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 3601995
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601995
EAN / GTIN 7291075161755
Herstellernummer 3601995
L-Nummer L23990 280

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Dmin Abstechen 17.3 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 14 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 8.8 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPGX 110302T
  • Dmin Abstechen 17.3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 3 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -5 Degrees
  • Schafthöhe (H) 14 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb