• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E08K STFPR-09X Bohrstangen für positive, dreieckige TPGX-Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 3601990
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3601990
EAN / GTIN 7291075161700
Herstellernummer 3601990
L-Nummer L23990 271

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Dmin Abstechen 9.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 7.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPGX 090202T
  • Dmin Abstechen 9.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -15 Degrees
  • Schafthöhe (H) 7.2 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb