• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A10K STFPR-09X Bohrstangen für positive, dreieckige TPGX-Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 3601982
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601982
EAN / GTIN 7291075161663
Herstellernummer 3601982
L-Nummer L23990 247

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Dmin Abstechen 10.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 9 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 5.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPGX 090202T
  • Dmin Abstechen 10.9 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
  • Schafthöhe (H) 9 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb