• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-SCLCR 6-2 Screw lock boring bars for 80° rhombic inserts with 7° clearance

Artikel-Nr.: 3601947
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601947
EAN / GTIN 7291075123432
Herstellernummer 3601947
L-Nummer L23990 100

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Dmin Abstechen 0.46″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Schafthöhe (H) 0.337″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 1/4″
  • Dmin Abstechen 0.46″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -7 Degrees
  • Schafthöhe (H): 0.337″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb