• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A10K STLPR-11 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für dreieckige Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601802
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3601802
EAN / GTIN 7291075065404
Herstellernummer 3601802
L-Nummer L23990 169

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 9.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMT 110204-PF
  • Mindestbohrungsdurchmesser (DMIN_2) 12 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 3 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 18 mm
  • Schafthöhe (H) 9.5 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb