• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-PQLNR 12-3 Hebelverriegelungsbohrstangen für negative Vierkanteinsätze mit 80°-Ecken

Artikel-Nr.: 3601682
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601682
EAN / GTIN 7291075093117
Herstellernummer 3601682
L-Nummer L23990 1034

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Dmin Abstechen 1″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Schafthöhe (H) 0.67″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): QNMG 332-GN
  • Dmin Abstechen 1″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1-1/2″
  • Schafthöhe (H): 0.67″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb