• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PQLCL 2020K-09 Klemmhalter mit Kniehebelklemmung für positive 80°-Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3601553
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601553
EAN / GTIN 7291075062786
Herstellernummer 3601553
L-Nummer L23990 1457

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 25 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.65 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) QCMT 09T3
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb