• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S7 SWUBL-065 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für kleine, positive WBMT-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601388
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3601388
EAN / GTIN 7291075093346
Herstellernummer 3601388
L-Nummer L23990 983

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Dmin Abstechen 0.276″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Schafthöhe (H) 0.354″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.14″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WBMT 52.004R
  • Dmin Abstechen 0.276″
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -13 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 0.937″
  • Schafthöhe (H): 0.354″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb