• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTJNL 16-4W Klemmhalter mit 93° Anstellwinkel und Keilspannpratzen-Klemmung für negative, dreieckige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601373
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601373
EAN / GTIN 7291075092486
Herstellernummer 3601373
L-Nummer L23990 1835

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1-1/2″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TNMG 43..
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb