• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-MWLNL 12-3W Top Wedge-Bohrstangen für zweiseitige Trigon-Wendeschneidplatten. S - Stahlschaft; A - Stahlschaft mit Kühlmittelbohrung.

Artikel-Nr.: 3601357
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601357
EAN / GTIN 7291075088571
Herstellernummer 3601357
L-Nummer L23990 915

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Dmin Abstechen 1″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Schafthöhe (H) 0.67″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Dmin Abstechen 1″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.1″
  • Schafthöhe (H): 0.67″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb