• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A12K SXFOL-06 Bohrstangen mit Kühlmittelkanal für XOMT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601281
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601281
EAN / GTIN 7291075037814
Herstellernummer 3601281
L-Nummer L23990 450

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Dmin Abstechen 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 4.7 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 4.9 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOMT 060204-DT
  • Dmin Abstechen 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 1.8 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 28.5 mm
  • Schafthöhe (H) 4.7 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb