• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S12K STLPR-11 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für dreieckige Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601058
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601058
EAN / GTIN 7291075065367
Herstellernummer 3601058
L-Nummer L23990 581

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 11 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 5.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMT 110204-PF
  • Mindestbohrungsdurchmesser (DMIN_2) 11 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 3 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 35 mm
  • Schafthöhe (H) 11 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb