• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S20R STFPL-16 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, dreieckige Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601011
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3601011
EAN / GTIN 7291075065190
Herstellernummer 3601011
L-Nummer L23990 551

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 21.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 10.2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMT 160304
  • Dmin Abstechen 21.5 mm
  • Mindestbohrungsdurchmesser (DMIN_2) 21.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 63 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb