• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSSCR 2020K-12 Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel und Schraubenklemmung für quadratische Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600984
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600984
EAN / GTIN 7291075074369
Herstellernummer 3600984
L-Nummer L23990 109

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 22 mm, Gesamtlänge (OAL) 133.3 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 22 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SC.. 1204
  • Gesamtlänge (OAL) 133.3 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb